Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile a LED, ricaricabile, WLHS 1
Tecnologia a doppio fascio: luce con fascio focalizzato (10°) e luce con fascio a faretto (90°)
- Flusso luminoso: 1040 lm
- Gamma illuminazione: 250 m
- Durata di illuminazione luce principale: 6 h
- Autonomia lampada principale lampeggiante: 16 h
- Durata di illuminazione luce primaria: 6 h
- Tempo di ricarica: 9 h
- Classe di protezione IP, lampada: IP 54
- Caricatore tipo di protezione IP: IP 20
- Tensione in uscita: 7.4 V/DC
- Capacità batteria: 8000 mAh
- Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
- Classe di protezione lampada: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
- Classe di protezione caricatore: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Tensione di carica min/max: 100-240 V/CA
- Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
- Tensione di carica automobile min/max: 12-24 V/DC
- Tipo di attacco: mini DC
- Lunghezza cavetto di alimentazione: 1800 mm
- Temperatura di esercizio min/max: -25 a 50 °C
- Temperatura di carica min/max: 5 a 30 °C
- Lunghezza x larghezza x altezza: 121 x 119 x 319 mm
- Tipo di spina: C
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cinque intensità luminose
Luce con fascio focalizzato 100% (6 h – 250 m), luce con fascio focalizzato 50% (11 h – 120 m), luce con fascio a faretto 100% (6 h – 75 m), luce con fascio a faretto 50% (11 h – 50 m), luce lampeggiante (16 h – 50 m)
- Funzione lampada di emergenza
- Utilizzabile come lampeggiatore di emergenza
- Piccolo vano magnetico sotto la testa della lampada
- Testa lampada orientabile fino a 110°
- Stazione di ricarica con indicatore di controllo della carica
- Pratico selettore per l'impostazione delle modalità di illuminazione
- Indicatore LED con indicazione del livello di carica
- Protezione contro sovraccarica e scarica completa
- Appoggio antiscivolo
- Materiali di alta qualità per l'utilizzo lavorativo professionale
Non adatta per l'utilizzo in aree con atmosfere esplosive
Idoneo per l'uso interno ed esterno.
Per l'utilizzo da parte dei vigili del fuoco, servizi di soccorso e di sicurezza e in ambito artigianale e industriale. Utilizzabile come luce di emergenza nel traffico stradale (in combinazione con la lente a diffusione arancione)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.