Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile a LED, ricaricabile, WLHS 2
Tecnologia a doppio fascio: luce con fascio focalizzato (10°) e luce con fascio a faretto (90°)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cinque intensità luminose
Luce con fascio focalizzato 100% (6 h – 250 m), luce con fascio focalizzato 50% (11 h – 120 m), luce con fascio a faretto 100% (6 h – 75 m), luce con fascio a faretto 50% (11 h – 50 m), luce lampeggiante (16 h – 50 m)
- Funzione d'emergenza
- Piccolo vano magnetico sotto la testa della lampada
- Stazione di ricarica con indicatore di controllo della carica
- Pratico selettore per l'impostazione delle modalità di illuminazione
- Indicatore LED con indicazione del livello di carica
- Protezione contro sovraccarica e scarica completa
- Appoggio antiscivolo
- Materiali di alta qualità per l'utilizzo lavorativo professionale
Non adatta per l'utilizzo in aree con atmosfere esplosive
Idonea per l’uso interno ed esterno.
Per l'utilizzo da parte dei vigili del fuoco, servizi di soccorso e di sicurezza e in ambito artigianale e industriale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.