Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile a batteria a LED da 12 V LED Con cinque diverse modalità di illuminazione
Con cinque diverse modalità di illuminazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Lampada a LED 3 watt
- Fascio luminoso 300 lumen
- Batterie agli ioni di litio
- Funzione di segnale
- Funzione lampada di emergenza
- Con protezione contro lo scarico completo della batteria
- Con stazione di ricarica
- Include alimentatore a 230 V e a 12 V dell'accendisigari
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.