Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile
- Classe di protezione IP: IP 20
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Potenza nominale: 60 W
- Tipo cavo: H05VV-F2x0,75 mm²
- Connettore a innesto: 1 spina CEE 2-pin, 10 A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gabbia a riflettore in acciaio zincato
- Gancio superiore girevole
- Con interruttore
- Viene fornita senza lampada
Conforme alle norme: EN 60 598-1/EN 60 598-2-8
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.