Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lampada portatile con attacco E27
- Grado di protezione IP20
- Per lampade potenza max 60 W
- Fornita senza lampada
- Interruttore protetto integrato nel manico
- Con gancio di fissaggio e griglia di protezione
- Manico ergonomico in plastica resistente a oli, acidi e solventi
Art. 072130610 – Lampada portatile con cavo da 10 m, H05VV-F 2x0.75 mm2
Art. 0721306 – Senza cavo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.