Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+
Lampada portatile a LED pieghevole con sorgente luminosa sottile. Con attacco di ricarica USB-C e funzione di ricarica wireless.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Sorgente luminosa in entrambi i lati, più torcia sulla testa della lampada
Intensità luminosa regolabile
- Luce frontale 1000–100 lm su un lato
- Entrambe le strisce di LED, massimo di 500 lm entrambi i lati dimmerabili
- Torcia 150 lm
Sequenza di commutazione dei due pulsanti
- Interruttore superiore: Torcia/luce frontale su un lato con funzione di regolazione della luminosità
- Interruttore inferiore: Luce frontale su entrambi i lati con funzione di regolazione della luminosità, 500 lm per lato
Luce frontale con funzione di regolazione della luminosità – tenere premuto il pulsante
La lampada lampeggia brevemente quando viene raggiunto il livello di luminosità minimo o massimo
Tempo di ricarica: circa 5 ore tramite cavo USB 6,5 ore tramite pannello di ricarica
La lampada può essere caricata tramite il cavo USB-C o il pannello di ricarica wireless
Sorgente luminosa inclinabile a 180°
Sorgente luminosa sottile per spazi ristetti - spessore 12 mm
Gancio e magnete integrati nella parte inferiore
Alimentazione USB e cavo USB-C in dotazione
Pannello di ricarica non in dotazione
Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, 4400 mAh
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.