Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+ - 1
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+ - 2
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+ - 3
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+ - 4
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+ - 5
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+ - 6
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+ - 7
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+ - 8
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+ - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+

Lampada portatile a LED pieghevole con sorgente luminosa sottile. Con attacco di ricarica USB-C e funzione di ricarica wireless.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Sorgente luminosa in entrambi i lati, più torcia sulla testa della lampada



Intensità luminosa regolabile


  • Luce frontale 1000–100 lm su un lato

  • Entrambe le strisce di LED, massimo di 500 lm entrambi i lati dimmerabili

  • Torcia 150 lm


Sequenza di commutazione dei due pulsanti


  • Interruttore superiore: Torcia/luce frontale su un lato con funzione di regolazione della luminosità

  • Interruttore inferiore: Luce frontale su entrambi i lati con funzione di regolazione della luminosità, 500 lm per lato


Luce frontale con funzione di regolazione della luminosità – tenere premuto il pulsante



La lampada lampeggia brevemente quando viene raggiunto il livello di luminosità minimo o massimo



Tempo di ricarica: circa 5 ore tramite cavo USB 6,5 ore tramite pannello di ricarica



La lampada può essere caricata tramite il cavo USB-C o il pannello di ricarica wireless



Sorgente luminosa inclinabile a 180°



Sorgente luminosa sottile per spazi ristetti - spessore 12 mm



Gancio e magnete integrati nella parte inferiore



Alimentazione USB e cavo USB-C in dotazione



Pannello di ricarica non in dotazione

Indicazione

Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, 4400 mAh