Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+ - 1
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+ - 2
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+ - 3
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+ - 4
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+ - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+

Lampada portatile a LED forma sottile dal design elegante. Con attacco di ricarica USB-C e funzione wireless.

  • Indice di resa cromatica min (CRI): 70
  • Flusso luminoso luce principale: 450 lm
  • Flusso luminoso luce laterale: 150 lm
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Autonomia min/max: 2.5-15 h
  • Autonomia lampada principale: 2.5 h
  • Durata di illuminazione luce secondaria: 4 h
  • Tempo di ricarica: 3.5 h
  • Classe di protezione IP: IP 65
  • Resistenza all’impatto: IK07
  • Classe di protezione lampada: Protection class III/safety extra-low voltage
  • Classe di protezione caricatore: Protection class II/protective insulation
  • Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
  • Tensione nominale: 3.7 V/CC
  • Capacità batteria ricaricabile/batteria: 2200 mAh
  • Tipo di attacco: Wireless
  • Temperatura di esercizio min/max: -10 a 35 °C
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
Cod. art. Indice di resa cromatica min (CRI) Flusso luminoso luce principale Flusso luminoso luce laterale Temperatura colore Numero UI
Prezzo/UI
0827940290
70 450 lm 150 lm 6500 K
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
Livelli di luminosità


  • Luce frontale 450-50 lm

  • Torcia 225 lm


Sequenza di commutazione


Torcia/luce frontale/spenta



Luce frontale con funzione di regolazione della luminosità – tenere premuto il pulsante



Quando viene raggiunto il livello di luminosità minimo o massimo, la spia lampeggia brevemente



Tempo di ricarica: circa 3,5 ore tramite cavo USB 4 ore tramite pannello di ricarica



La lampada può essere caricata tramite il cavo USB-C o il pannello di ricarica wireless (ERGOPOWER PAD I, Art. 0827940991 o PAD II, Art. 0827940992)



La parte superiore della lampada si piega di 180°



Magneti sul retro e nella base della lampada



Gancio in plastica - ruotabile di 360°, pieghevole a 90°



Alimentazione USB e cavo USB-C in dotazione



Pannello di ricarica NON in dotazione

Indicazione

Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, 2200 mAh