Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+
Lampada portatile a LED pieghevole con sorgente luminosa sottile. Con attacco di ricarica USB-C e funzione di ricarica wireless.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Intensità luminose
- Luce frontale da 450-50 lm
- Torcia da 150 lm
Sequenza di commutazione
Torcia/luce frontale/spenta
Luce frontale con funzione di regolazione della luminosità - tenere premuto il pulsante
La lampada lampeggia brevemente quando viene raggiunto il livello di luminosità minimo o massimo
Tempo di ricarica: circa 3,5 ore tramite cavo USB/circa 4 ore con pannello di ricarica
La lampada può essere caricata tramite il cavo USB-C o il pannello di ricarica wireless
Sorgente luminosa inclinabile a 150°
Magneti uno sul retro e uno sulla base della lampada
Gancio superiore - girevole a 360° e retrattile
Alimentazione USB e cavo USB-C in dotazione
Pannello di ricarica NON in dotazione
Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, 2200 mAh
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.