Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampadina a LED Standard E27, non dimmerabile

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampadina a LED Standard E27, non dimmerabile

Lampada a LED dal design classico. Ideale per edifici di appartamenti, hotel, ristoranti, edifici di uffici, corridoi, aree di ristorazione e sale.

  • Classe di efficienza energetica: A+
  • Durata utile illuminante: 15000 h
  • Dimmerabile: No
  • Indice di resa cromatica min (CRI): 80
  • Descrizione attacco: E27

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Sostituisce la lampadina a filamento/alo... Colore luce Temperatura colore Potenza nominale Numero UI
Prezzo/UI
0978300180
100W Bianco caldo (WW) 2800 K 13.5 W
1 pz.
0978400105
60W Bianco caldo (WW) 2700 K 9 W
0978400106
60W Bianco neutro 4000 K 9 W
0978400107
75W Bianco caldo (WW) 2700 K 11 W
0978400109
100W Bianco caldo (WW) 2700 K 14 W
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
Luminosità immediata al 100% subito dopo l’accensione, senza fase di riscaldamento



Lunga durata


  • Riduce gli interventi di manutenzione


Risparmio energetico


  • Sostituisce i sistemi di illuminazione tradizionali