Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampadina a LED, GU10, non dimmerabile
Alternativa ecologica ai faretti alogeni tradizionali PAR16, con la medesima forma compatta.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Disponibile con diversi angoli del fascio
L'accensione immediata genera il 100% della luminosità senza fase di preriscaldamento
Lunga durata
Riduce gli interventi di manutenzione
Risparmio energetico
Sostituisce i sistemi di illuminazione tradizionali
Specifica
- Fattore di potenza: ≥0,5
- Mantenimento flusso luminoso (LLMF): 70
- Cicli di accensione/spegnimento: ≥7500
- SDCM ≤6
- Luminosità massima disponibile immediatamente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.