Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampadina alogena Ultralight +130%
Lampadina alogena di alta qualità con luminanza fino al 130% in un'invitante confezione doppia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per i conducenti attenti alla sicurezza
Luce bianca estremamente luminosa, simile a quella diurna
- Grazie al filamento ultra-fine e al 100% di gas xeno
- Fino a +130% di luce
Più sicurezza durante la guida
- Migliore visibilità grazie alla maggiore potenza e alla luce più bianca
- La segnaletica stradale si riflette in modo più chiaro
- Permette una reazione più rapida in presenza di ostacoli, pericoli e segnaletica
Guida rilassante con minore affaticamento
- La luce bianca riduce l'affaticamento degli occhi
Confezione doppia accattivante per incrementare le vendite dirette
Autovetture, furgoni e tutti gli altri veicoli con impianto da 12 V e tecnologia a lampadine alogene
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.