Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampadina alogena Ultralight +130%
Lampadina alogena di alta qualità con luminanza fino al 130% in più in un'invitante confezione doppia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per i conducenti attivi, attenti alla sicurezza
Luce bianca estremamente luminosa, simile alla luce del giorno
- Grazie al filamento ultra-fine
- Fino al +130% di luce in più
Maggiore sicurezza durante la guida
- Migliore visibilità grazie alla maggiore potenza e alla luce più bianca
- La segnaletica stradale si riflette in modo più visibile
- Permette di reagire più rapidamente in caso di ostacoli, pericoli e segnaletica
Guida rilassata, senza fatica
- La luce bianca dà sollievo agli occhi
Design accattivante per promuovere le vendite al banco
Autovetture, furgoni e tutti gli altri veicoli con impianto da 12 V e tecnologia a lampadine alogene
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.