Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampadina attacco in vetro

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampadina attacco in vetro

Qualità attendibile OEM per applicazioni standard

  • Tensione nominale: 12 V/CC

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Potenza nominale Descrizione attacco Tensione nominale Numero UI
Prezzo/UI
07201605
2 W W2x4,6d 12 V/CC
10 pz.
07201631
21 W W3x16d 12 V/CC
10 pz.
07201632
21 W W3x16q 12 V/CC
10 pz.
072016312
21 W W3x16d 12 V/CC
10 pz.
07201601
1.2 W W2x4,6d 12 V/CC
10 pz.
072015011
5 W W2,1x9,5d 12 V/CC
10 pz.
07201611
3 W W2,1x9,5d 12 V/CC
10 pz.
07201621
5 W W2,1x9,5d 12 V/CC
10 pz.
072016211
16 W W2,1x9,5d 12 V/CC
10 pz.
072027225
2 W W2,1x9,5d 12 V/CC
10 pz.
07201623
5 W W2,1x9,5d 12 V/CC
10 pz.