Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra luminosa alogena R7S Per faretti e proiettori alogeni
- Temperatura colore: 2800 K
- Descrizione attacco: R7s
- Tipo lampada: Alogeno
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza: 50 Hz
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Da usare solo in lampade chiuse con una copertura protettiva (conforme a IEC 598, EN 60598).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.