Lampadine camion per uso professionale
Chi guida un camion sa che avere il proprio mezzo sempre in perfette condizioni è essenziale. Per questo motivo chi si occupa di riparazioni in tale settore è sempre pronto a interventi di manutenzione di qualsiasi genere. Avere sempre a disposizione una vasta gamma di lampadine per camion risulta quindi essenziale in qualsiasi officina. Che si tratti di lampadine per i fanali, il freno o le luci di posizione poco importa, in quanto sul nostro store online sono disponibili tutte le tipologie di lampadine camion necessarie alla manutenzione di questi veicoli.
Lampadine 24 volt per camion
Sostanzialmente a questa pagina il professionista trova una grande scelta di tipologie di lampadine 24 volt per camion, compresa una selezione di assortimenti lampadine di ricambio, piccole valigette che contengono diverse lampadine camion, adatte alle diverse posizioni di installazione. Tra i modelli di lampadine più diffusi troviamo sicuramente la lampadina con attacco in vetro; si tratta di una lampadina da 24 v per veicoli commerciali leggeri, disponibile con differenti potenze nominali. Altre molto utilizzate sono quelle adatte ad essere installate come luce di posizione. Sono disponibili in una vasta gamma, in modo da soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente. Le confezioni della maggior parte delle lampadine 24 volt per camion sono da 10 pezzi, in quanto si tratta di accessori per la manutenzione molto utilizzati nelle officine, è quindi importante averne sempre a disposizione in un buon numero. Le luci di posizione freno per camion sono disponibili in due versioni, che differiscono non solo per potenza nominale, ma anche per forma e dimensione. Questo perché i modelli di camion circolanti oggi su strada sono numerosi e ognuno di essi monta particolari lampade. Il catalogo propone molte diverse tipologie di lampadine 24v per camion, in modo che il professionista possa avere sempre a disposizione il ricambio più adatto al lavoro che sta svolgendo. Proponiamo anche modelli per rispondere alle esigenze di chi ripara veicoli che montano questo nuovo tipo di illuminazione. Ad esempio, la lampadine luce di posizione a LED offre una durata maggiore rispetto alle lampade a filamento, offre una struttura resistente agli urti ed è omologata secondo la norma ECE/E13 9626.