Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo e lente in materiale antiurto
- Diametro lente 180 mm con anello esterno rinfrangente
- Interruttore per l’accensione crepuscolare
- Interruttore aggiuntivo per ottenere la luce fissa
- Alimentazione con una batteria a secco da 6V
- Con staffa di fissaggio
- Intensità luminosa secondo EN 12352 (classe L3)
- Autonomia con una batteria nuova
Vengono fornite senza batteria e senza chiavetta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.