- Particolarmente adatto per la sigillatura di tubi soggetti a variazione termica e movimento
- meccanico
- A1 non infiammabile a norma DIN 4102
- Intervallo di temperature di applicazione fino a +800 °C
- Temperatura di fusione da +1.000 °C
Per utilizzo nel sistema [D2]+[G] +[J]
- Materiale isolante per cavi intumescente [D2]
- Sbarrafuoco per tubi E [G]
- Sistema per giunti E [J]
- Per tubi non infiammabili per acqua e acque reflue
- Per l'isolamento di tubature degli impianti di riscaldamento ad acqua e delle acque reflue, impianti solari, tubi per acqua calda e vapore
- Per la sigillatura di vetri antifuoco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.