Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetto in alluminio Larghezza: 278 mm
Con maniglia in alluminio integrata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Unità e pannello / telaio e frontale
- Con frontale cassetto etichettabile
- Portata fino a 40 kg
Per i cassetti con un'altezza totale di 150 mm, vengono utilizzati divisori con un'altezza di 120 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.