Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser a croce CLG 18
Livella laser a croce autolivellante per l'impiego in interni ed esterni con linee laser verdi ad alta visibilità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Precisione in verde
- Le linee laser verdi garantiscono un'ottima visibilità e sono facilmente visibili anche in condizioni di luce intensa
- Linee particolarmente lunghe, sottili ma nitide grazie alle ampie aperture di uscita del laser
- Il monitoraggio automatico elimina gli errori di livellamento. Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare
Funzionamento semplice
- Autolivellamento in pochi secondi per un rapido allineamento
- Utilizzabile anche su lunghe distanze individuando i raggi laser con il ricevitore universale LRU 22, accessorio a parte
- Facile da usare con un solo pulsante per attivare e disattivare rapidamente tutte le linee
- Possibilità di fissare il laser su treppiedi con attacco 1/4 e 5/8 poll grazie alla staffa inclusa CLL-A. Possibilità di fissaggio e regolazione a parete e su profili a soffitto grazie alla staffa a muro opzionale Staffa universale CLL-A
- Supporto CLL-A con magnete (incluso nel contenuto) permette di essere fissato su qualsiasi superficie metallica
- Lunga durata della batteria per lavorare senza interruzioni
- Carcassa robusta protetta da polvere e schizzi di acqua per l'uso in ambienti difficili
Varie fonti di alimentazione
- Funzionamento continuo grazie alla potente batteria agli ioni di litio, che può anche essere caricata durante l'uso
- Il dispositivo può essere usato anche con batterie alcaline adoperando il portabatterie incluso nel contenuto
Per applicazioni in ambienti interni ed esterni
La livella laser a croce può essere utilizzata in un'ampia gamma di ambienti, sia all'interno che all'esterno. È ideale per lavori di costruzione, ristrutturazioni, installazione di piastrelle e cartongesso e per il posizionamento di mobili e scaffali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.