Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Livello laser a croce CLL 18
Livello laser a croce CLL 18 - 1
Livello laser a croce CLL 18 - 2
Livello laser a croce CLL 18 - 3
Livello laser a croce CLL 18 - 4
Livello laser a croce CLL 18 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Livello laser a croce CLL 18

Livello laser a croce per l'impiego in interni ed esterni con linee laser rosse ad alta visibilità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Precisione in rosso


  • Linee laser rosse ad alta visibilità

  • Linee particolarmente lunghe, sottili ma nitide

  • Il monitoraggio automatico elimina gli errori di livellamento. Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare


Semplice da utilizzare


  • Autolivellamento in pochi secondi per un rapido allineamento

  • Utilizzabile anche su lunghe distanze individuando i raggi laser con il ricevitore universale LRU 22, accessorio a parte

  • Facile da usare con un solo pulsante per attivare e disattivare rapidamente tutte le linee

  • Possibilità di fissaggio e regolazione del laser su treppiedi con attacco 1/4 e 5/8 poll. e profili a soffitto grazie alla staffa a muro opzionale Staffa universale CLL-A

  • Il sistema con magnete potente dell'adattatore CLL-A (incluso nel contenuto) permette un facile fissaggio su qualsiasi superficie magnetica

  • Lunga durata della batteria per lavorare senza interruzioni

  • Carcassa robusta protetta da polvere e schizzi di acqua per l'uso in ambienti difficili


Funzionamento flessibile


  • Funzionamento continuo grazie alla potente batteria agli ioni di litio, che può anche essere caricata durante l'uso

  • Il dispositivo può essere usato anche con batterie alcaline adoperando il portabatterie incluso nel contenuto
Indicazione

Per uso in ambienti interni ed esterni