Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser a croce CLL 18
Livello laser lineare a linee incrociate per l'impiego in interni ed esterni con linee laser rosse ad alta visibilità.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Linee laser ad alta visibilità
- Le ampie aperture di passaggio sul laser creano linee particolarmente lunghe.
- Linee sottili ma chiare
Notevole risparmio di tempo
Autolivellamento in pochi secondi
Uso facile con un unico pulsante
Facile e rapida attivazione e disattivazione di tutte le linee con un unico pulsante
Utilizzabile su distanze maggiori
Utilizzabile anche per il livellamento su distanze maggiori in combinazione con il ricevitore manuale LRU 18.
Monitoraggio del livellamento
Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare. Rimozione degli errori di livellamento.
Montaggio flessibile
- Possibilità di fissare il laser a profili su soffitto, treppiedi da 1/4 e 5/8 di pollice con il supporto a parete universale WM 1, opzionale.
- Un forte sistema magnetico fornito insieme all'adattatore CLL-A tiene fermo facilmente il laser sulle superfici in acciaio.
Ecologico ed economico
- La batteria agli ioni di litio consente l'utilizzo del dispositivo durante la carica.
- Supporta anche batterie alcaline (portabatterie incluso nella fornitura).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.