Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser a croce CLL 18
Livello laser a croce per l'impiego in interni ed esterni con linee laser rosse ad alta visibilità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Precisione in rosso
- Linee laser rosse ad alta visibilità
- Linee particolarmente lunghe, sottili ma nitide
- Il monitoraggio automatico elimina gli errori di livellamento. Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare
Semplice da utilizzare
- Autolivellamento in pochi secondi per un rapido allineamento
- Utilizzabile anche su lunghe distanze individuando i raggi laser con il ricevitore universale LRU 22, accessorio a parte
- Facile da usare con un solo pulsante per attivare e disattivare rapidamente tutte le linee
- Possibilità di fissaggio e regolazione del laser su treppiedi con attacco 1/4 e 5/8 poll. e profili a soffitto grazie alla staffa a muro opzionale Staffa universale CLL-A
- Il sistema con magnete potente dell'adattatore CLL-A (incluso nel contenuto) permette un facile fissaggio su qualsiasi superficie magnetica
- Lunga durata della batteria per lavorare senza interruzioni
- Carcassa robusta protetta da polvere e schizzi di acqua per l'uso in ambienti difficili
Funzionamento flessibile
- Funzionamento continuo grazie alla potente batteria agli ioni di litio, che può anche essere caricata durante l'uso
- Il dispositivo può essere usato anche con batterie alcaline adoperando il portabatterie incluso nel contenuto
Per uso in ambienti interni ed esterni
Il livello laser a croce può essere utilizzato in una varietà di situazioni, sia all'interno che all'esterno. È ideale per lavori di costruzione, ristrutturazioni, posa di piastrelle e cartongesso e per il posizionamento di mobili, quadri e ripiani
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.