Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser a croce CLL 24P
Livello laser a linee incrociate verdi con ottima visibilità, autolivellante
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Autolivellante
- Autolivellamento in pochi secondi per un rapido allineamento
- Grande pulsante di sblocco per attivare l'autolivellamento automatico
- Il monitoraggio automatico elimina gli errori di livellamento
- Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare
Funzionamento semplice
- Le linee laser possono essere commutate individualmente utilizzando il pulsante
- La modalità manuale può essere attivata tenendo premuto il pulsante di accensione
- Batteria ricaricabile integrata con attacco USB tipo C per la ricarica con caricabatteria standard
- Alloggiamento robusto con protezione contro quantità dannose di spruzzi d'acqua e polvere
- Utilizzabile anche su distanze più lunghe utilizzando il ricevitore universale (accessorio a parte)
Vasta gamma di opzioni di fissaggio
- Il supporto può essere fissato a superfici metalliche utilizzando il magnete integrato
- Inoltre, il supporto può anche essere fissato su diverse superfici utilizzando viti o fascette di cablaggio
- Può anche essere installato su un treppiede da 1/4 poll.
Include supporto magnetico, custodia e cavo da USB C a USB A
Ideale per lavori di costruzione, ristrutturazioni, posa di piastrelle e cartongesso e per il posizionamento di mobili, quadri e ripiani
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.