Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Livello laser a croce CLL 24P
Livello laser a croce CLL 24P - 1
 -  - 2
Livello laser a croce CLL 24P - 3
Livello laser a croce CLL 24P - 4
Livello laser a croce CLL 24P - 5
Livello laser a croce CLL 24P - 6
Livello laser a croce CLL 24P - 7
Livello laser a croce CLL 24P - 8
Livello laser a croce CLL 24P - 9
Livello laser a croce CLL 24P - 10
Livello laser a croce CLL 24P - 11
Livello laser a croce CLL 24P - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Livello laser a croce CLL 24P

Livello laser a linee incrociate verdi con ottima visibilità, autolivellante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Autolivellante


  • Autolivellamento in pochi secondi per un rapido allineamento

  • Grande pulsante di sblocco per attivare l'autolivellamento automatico

  • Il monitoraggio automatico elimina gli errori di livellamento.

  • Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare


Funzionamento semplice


  • Le 2 linee laser possono essere commutate individualmente utilizzando il pulsante.

  • La modalità manuale può essere attivata tenendo premuto il pulsante di accensione.

  • Batteria ricaricabile integrata con attacco USB tipo C per la ricarica con caricabatteria standard

  • Robusta carcassa protetta da schizzi d'acqua e polvere

  • Utilizzabile anche su distanze più lunghe utilizzando il ricevitore universale (accessorio a parte)


Vasta gamma di opzioni di installazione


  • Il supporto può essere fissato a superfici metalliche utilizzando il magnete integrato.

  • Inoltre, il supporto può anche essere fissato su diverse superfici utilizzando viti o fascette di cablaggio.

  • Può anche essere installato su un treppiede da 1/4 o 5/8 poll.


Include supporto magnetico, custodia e cavo da USB tipo C a USB tipo A.

Istruzioni brevi


Accensione:


Sbloccare il pendolo attraverso il grande tasto rosso in basso per attivare l’autolivellemento e la linea orizzontale. Passare alla linea verticale o attivare entrambi le linee premendo più volte il tasto on/off superiore


Utilizzo con ricevitore universale LRU 22 Art. 5709300454:


Dopo aver accesso e sbloccato il pendolo del laser con il grande tasto rosso in basso, premere il tasto superiore on/off per 4 sec per attivare l’impulso per il ricevitore. Il ricevitore universale deve essere impostato per la ricezione a linea: premere contemporaneamente il tasto rosso on/off e il tasto volume (del ricevitore) per 3 sec.