Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser multilinea MLLR 18
Il MLLR 18 crea tre linee precise di 360°: 1x orizzontale e 2x verticali con un’angolazione di 90°. Le linee sono visibili sul pavimento, sulle pareti e sul soffitto.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Innovativo sistema di riflessione del raggio laser su 360° sia orizzontale che verticale
- Nessuna operazione complessa da fare ogni riferimento è visibile a 360° al tocco di un pulsante
- Utilizzo all’interno con linee facilmente visibili
- Utilizzabile all'esterno tramite ricevitore
- Sistema di autolivellamento elettronico molto preciso
- Con funzione di inclinazione manuale
- Con punto a piombo verso l’alto e verso il basso
- Utilizzabile con il ricevitore universale portatile LRU18
- Di facile utilizzo e allineamento rapido
- Contenuto:
- Livello laser multilinea MLLR 18, batteria agli ioni di litio, caricabatteria, piastra di puntamento, occhiali per laser, custodia per trasporto, manuale di istruzioni
Per livellamenti orizzontali, allineamenti verticali, squadri piombi, ecc Per il montaggio di cartongesso, di porte, cucine, scaffali, armadi, scale, lampade, controsoffitti, per installazioni di impianti elettrici, trasferimento di quote ecc. Può essere abbinato al ricevitore universale LRU18
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.