Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Livello laser multilinea MLPG 22
Livello laser multilinea MLPG 22 - 1
 -  - 2
Livello laser multilinea MLPG 22 - 3
Livello laser multilinea MLPG 22 - 4
Livello laser multilinea MLPG 22 - 5
Livello laser multilinea MLPG 22 - 6
Livello laser multilinea MLPG 22 - 7
Livello laser multilinea MLPG 22 - 8
Livello laser multilinea MLPG 22 - 9
Livello laser multilinea MLPG 22 - 10
Livello laser multilinea MLPG 22 - 11
Livello laser multilinea MLPG 22 - 12
Livello laser multilinea MLPG 22 - 13
Livello laser multilinea MLPG 22 - 14
Livello laser multilinea MLPG 22 - 15
Livello laser multilinea MLPG 22 - 16
Livello laser multilinea MLPG 22 - 17
Livello laser multilinea MLPG 22 - 18
Livello laser multilinea MLPG 22 - 19
Livello laser multilinea MLPG 22 - 20
Livello laser multilinea MLPG 22 - 21

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Livello laser multilinea MLPG 22

Livello laser multilinea autolivellante con 3 linee laser verdi a 360° ad alta visibilità. Linee laser verdi molto più visibili rispetto le linee laser rosse. Regolazione fine a rotella sulla base per facilitare l‘allineamento delle linee laser verticali.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Utilizzo semplice


  • Sistema di autolivellamento a pendolo quasi istantaneo

  • Tutte le linee possono essere facilmente accese e spente utilizzando il pulsante di accensione


Montaggio flessibile


  • Possibilità di fissare il laser su treppiedi da 1/4" e 5/8" tramite supporto girevole CLL-A oppure a soffitto tramite staffa a parete universale opzionale

  • Il supporto girevole integra anche un potente magnete per il fissaggio diretto su superfici metalliche


Varie opzioni di utilizzo


  • La batteria ricaricabile può essere caricata prima, durante o dopo l'uso

  • In situazioni di emergenza, il dispositivo può essere utilizzato con batterie alcaline grazie al supporto per batterie alcaline opzionale


Linee laser ad alta visibilità


La luminosità può essere regolata anche tramite l'apposito tasto per ridurre il consumo energetico



Uso universale anche su lunghe distanze


Quando si utilizza il laser su una lunga distanza, adoperare il ricevitore universale (disponibile separatamente) per captare le linee laser



Eliminazione degli errori di livellamento grazie alla funzione di monitoraggio del livello


Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare