Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser multilinea MLPR 22
Livella laser multilinea autolivellante per l'impiego in interni ed esterni con tre linee laser rosse a 360° ad alta visibilità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Funzionamento intuitivo
- Autolivellamento in pochi secondi grazie al sistema a pendolo
- Tutte le linee possono essere facilmente accese e spente utilizzando il pulsante di accensione
- La luminosità delle linee laser può essere regolata utilizzando la tastiera, riducendo anche il consumo energetico.
- Il monitoraggio automatico elimina gli errori di livellamento. Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare.
- Utilizzabile anche su lunghe distanze individuando i raggi laser con il ricevitore universale (disponibile separatamente)
- Lunga durata della batteria per lavorare senza interruzioni
- Alloggiamento compatto, robusto e durevole, protetto da polvere e schizzi d'acqua e facile da trasportare
Montaggio flessibile
- Possibilità di fissare il laser su treppiedi da 1/4" e 5/8" oppure su profili a soffitto tramite la staffa a parete universale opzionale
- Fissaggio con facilità su superfici magnetiche grazie al potente magnete
Varie modalità operative
- Con batteria integrata ricaricabile anche durante il funzionamento tramite la presa di carica
- Utilizzabile anche con classiche batterie alcaline in combinazione con il portabatteria opzionale
Per applicazioni in ambienti interni ed esterni
Il laser multilinea può essere utilizzato in varie aree di applicazione, come finiture interne, installazione di pannelli a secco, piastrelle o installazione di ripiani e armadi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.