Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser multilinea MLPR 22
Livello laser multilinea autolivellante con 3 linee laser rosse a 360° molto visibili. Regolazione fine a rotella sulla base per facilitare l‘allineamento delle linee laser verticali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Utilizzo semplice
- Sistema di autolivellamento a pendolo quasi istantaneo
- Tutte le linee possono essere facilmente accese e spente utilizzando il pulsante di accensione
Montaggio flessibile
- Possibilità di fissare il laser su treppiedi da 1/4" e 5/8" tramite supporto girevole CLL-A oppure a soffitto tramite staffa a parete universale opzionale
- Il supporto girevole integra anche un potente magnete per il fissaggio diretto su superfici metalliche
Varie opzioni di utilizzo
- La batteria ricaricabile può essere caricata prima, durante o dopo l'uso
- In situazioni di emergenza, il dispositivo può essere utilizzato con batterie alcaline grazie al supporto per batterie alcaline opzionale
Linee laser ad alta visibilità
La luminosità può essere regolata anche tramite l'apposito tasto per ridurre il consumo energetico
Uso universale anche su lunghe distanze
Quando si utilizza il laser su una lunga distanza, adoperare il ricevitore universale (disponibile separatamente) per captare le linee laser
Eliminazione degli errori di livellamento grazie alla funzione di monitoraggio del livello
Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.