Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Misuratore laser WDM 3-19
Misuratore di distanze pratico, leggero e molto preciso per la misurazione delle lunghezze e il calcolo delle aree
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Robusto e intelligente
- Alta precisione di misurazione di +/- 1,5 mm su una gamma di misurazione totale di 0,2-100 m
- Facile da leggere grazie all'ampio display illuminato a tre righe
- Design robusto con grado di protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua e componenti morbidi extra spessi per una protezione contro gli urti
- Linguetta di misurazione pieghevole per determinare facilmente la posizione di misurazione corretta
- Caratteristiche Smart: Le misurazioni possono essere trasmesse a un tablet o a uno smartphone utilizzando l'app Wuerth WDM per Android/iOS
- Rilevamento estremità automatico
- Subito pronto all'uso, poiché non è necessaria alcuna preimpostazione dispendiosa in termini di tempo
- Lunga durata della batteria
Contenuto
- 2 batterie AAA da 1,5 V
- Custodia protettiva in tessuto
Il modello WDM 3-19 è conforme alla nuova norma ISO 1633-1.
App Würth WDM per smartphone o tablet :
- Utile per creare una piantina e trasferire automaticamente le misure dal misuratore laser oppure per inserire le misure direttamente su una foto per poi salvare o condividere il lavoro per mail ecc.
- Collegamento con Misuratore laser: aprire l’App, entrare nel suo Menu e cliccare su My WDM’S (Bluetooth e posizione dello smartphone devono essere attivi) cliccare sul modello trovato
Misuratore di distanze pratico, leggero e molto preciso per la misurazione delle lunghezze e il calcolo delle aree
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.