Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livella laser rotante RL5-14
Livello laser rotante autolivellante per uso interno ed esterno con alloggiamento in materiale composito rinforzato con fibra di vetro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Laser robusto e preciso
- Dispositivo affidabile per cantieri edili, adatto per condizioni difficili grazie al robusto alloggiamento in composito con certificazione IP67 per un elevato livello di protezione contro polvere e acqua
- Livello di precisione estremamente elevato, anche in condizioni meteorologiche avverse, grazie alla conformità alla norma ISO 17123-6
- Autolivellamento in pochi secondi per un rapido allineamento
- Il monitoraggio automatico del livello previene gli errori di livellamento causati da vento, superfici cedevoli e urti al treppiede.
- Il raggio d'azione molto lungo consente il trasferimento preciso delle quote anche su grandi distanze.
Facile da usare
- Funzionamento pratico tramite telecomando wireless
- Lavoro ininterrotto grazie alla lunga durata della batteria agli ioni di litio, che può essere ricaricata rapidamente tramite la presa di ricarica
Per applicazioni in ambienti interni ed esterni
Il livello laser rotante è ideale per l'uso nei cantieri edili per trasferimenti di quote, allineamento orizzontale e verticale, trasferimento di angoli retti e punti a piombo dal suolo, monitoraggio degli scavi delle fosse di fondazione, livellamento di modine, allineamento di casseforme, sospensione di controsoffitti e posizionamento di pareti divisorie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.