Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lastre di stampa in acciaio con PEI liscio per Original Prusa MK4S e CORE One
Lastre di stampa in acciaio PEI liscio sui due lati per Original Prusa MK4S e CORE One
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Panoramica
- Piano riscaldato con magneti incorporati in grado di resistere alle alte temperature
- Questi magneti mantengono in posizione le lastre di stampa in acciaio removibili.
- Ideale per la stampa del PLA, offre eccellenti proprietà adesive per quasi tutti i materiali.
- Se sulla superficie di stampa vengono lasciati piccoli segni dall'ugello di stampa o da uno strumento, questi appariranno in genere più lucidi del resto della lastra, ma non influiranno negativamente sulla funzionalità o sull'adesione.
- Se sulla superficie di stampa vengono lasciati piccoli segni dall'ugello di stampa utilizzato o da uno strumento, questi appariranno in genere più lucidi del resto della lastra, ma non comprometteranno la funzionalità o l'adesione.
Vantaggi
- Ideale per PLA
- Buona adesione su quasi tutti i materiali
- Fondo della stampa liscio
- Ottima adesione dei piccoli dettagli
Svantaggi
- Non pulire con IPA prima della stampa con PETG.
- Potrebbero essere richiesti degli agenti separatori.
- È necessario applicare uno strato di primer per adesione/separazione durante la stampa di materiali flessibili.
Sulla superficie della lastra di stampa in acciaio PEI-Ultem possono apparire dei puntini. Questi possono influire leggermente sulla parte inferiore della stampa finita. Tuttavia, non influiscono in alcun modo sull'affidabilità del processo di stampa. Non consideriamo questi puntini un motivo per una richiesta di rimborso in garanzia.
I materiali di consumo come le lastre di stampa PEI (lisce, testurizzate, ecc.) sono esclusi dalla garanzia, in quanto i rivestimenti sono progettati per assottigliarsi nel tempo. La garanzia è comunque valida in caso di guasto dovuto a difetti di materiale o fabbricazione. Inoltre, la garanzia non copre danni estetici, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, graffi, ammaccature, crepe e altri difetti estetici. Solo le lastre di stampa difettose all'arrivo sono coperte dalla garanzia.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.