Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lastra di stampa per PP in acciaio verniciato a polvere per Prusa serie HT90
La lastra di stampa per PP in acciaio verniciato a polvere sui due lati è stata sviluppata per Prusa Pro HT90.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Panoramica prodotti
- Piano riscaldato fornito con magneti incorporati in grado di resistere alle alte temperature
- Questi magneti mantengono in posizione le lastre in acciaio removibili.
- Appositamente sviluppato per la stampa di filamenti a base di polipropilene (PP)
Dati tecnici salienti
- Ideale per la maggior parte dei materiali in PP
- Strato adesivo non richiesto
- Pulizia possibile con IPA
- Supporto per stampe di parti in PP di grandi dimensioni
Limiti tecnici
- Adatto solo per materiali a base di PP, nonché PLA, PETG e TPU, altri materiali tendono ad allentarsi durante il processo di stampa.
- Non utilizzare mai acetone per pulire le lastre di stampa per PP, poiché questo scioglie la superficie e può causare danni irreparabili.
Attenzione!
La superficie di questa lastra di stampa deve essere pulita solo con acqua. L'uso di pulitori comuni come IPA o acetone determina una rapida degradazione della superficie. Non è più necessario o consigliato l'utilizzo di colla. Per pulire le aree rivestite di grasso, utilizzare acqua pulita con una goccia di detersivo per stoviglie.
A causa delle temperature a cui la lastra di stampa viene esposta durante la stampa, la sua superficie diventa progressivamente più lucida o può sviluppare macchie opache. Questa variazione visiva non influisce negativamente sulle proprietà di stampa e non è considerata un motivo per una richiesta di rimborso in garanzia.
Con Original Prusa HT90, l'usura della lastra di stampa per nylon PA è particolarmente evidente nei punti di misurazione Z, in cui l'ugello lascia segni visibili sulla superficie. Ciò non ha alcun effetto sull'aderenza della superficie o sulle prestazioni di stampa complessive.
I materiali di consumo come le lastre di stampa PEI (lisce, testurizzate, nylon ecc.) sono escluse dalla garanzia, in quanto i rivestimenti sono progettati per assottigliarsi nel tempo. La garanzia è comunque valida in caso di guasto dovuto a difetti di materiale o fabbricazione. Inoltre, la garanzia non copre danni estetici, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, graffi, ammaccature, crepe e altri difetti estetici. Solo le piastre di stampa difettose all'arrivo sono coperte dalla garanzia.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.