Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastra di stampa in acciaio verniciato a polvere satinato per Prusa MK4S e CORE One

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastra di stampa in acciaio verniciato a polvere satinato per Prusa MK4S e CORE One

Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere satinato sui due lati per Original MK4S e CORE One

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Panoramica


  • Piano riscaldato con magneti incorporati in grado di resistere alle alte temperature

  • Questi magneti mantengono in posizione le lastre di stampa in acciaio removibili.

  • In termini di proprietà di stampa, la lastra di stampa con finitura satinata si colloca tra le varianti con finitura liscia e testurizzata.

  • La superficie verniciata a polvere con finitura opaca leggermente testurizzata offre un'aderenza ottimale, in particolare quando si stampano materiali in PLA e PETG.

  • Totalmente compatibile con una varietà di filamenti comuni e meno comuni come ABS, ASA, FlexFill 98A, policarbonato e altri ancora

  • La maggior parte dei materiali può essere stampata senza uno strato di separazione (ad es. colla).

  • Policarbonato: stampa migliore su materiale con finitura satinata (rispetto alle lastre di stampa lisce e testurizzate); in caso di stampa frequente con PC, si consiglia uno strato di colla stick per evitare di danneggiare il foglio.


Vantaggi


  • Ideale per PLA e per PETG

  • Superficie leggermente testurizzata

  • Utilizzo di colla non richiesto per PETG

  • Supporto di un'ampia gamma di filamenti, inclusi materiali moderni come PC Blend

  • Facile manutenzione e buone proprietà di adesione


Svantaggi


  • L'acetone provoca una rapida degradazione della superficie.

  • Per la stampa con ASA o PC Blend, è necessario un brim/skirt/raft attorno alla stampa.

  • NON utilizzare oggetti metallici appuntiti (ad esempio una spatola) per staccare la stampa!
Indicazione

Attenzione!


Non utilizzare mai acetone per pulire la lastra di stampa in acciaio per molle verniciato a polvere PEI testurizzato! Ciò provoca microfratture nella struttura del PEI, che con il passare del tempo causeranno il deterioramento della superficie.