Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere testurizzato per Prusa serie HT90
Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere PEI, testurizzato sui due lati, è stato sviluppata per Prusa Pro HT90.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Panoramica prodotti
- Piano riscaldato con magneti incorporati in grado di resistere alle alte temperature
- Questi magneti mantengono in posizione le lastre di stampa in acciaio removibili.
- Il metallo con rivestimento a polvere rende molto difficile danneggiare le lastre di stampa.
- Se un ugello caldo viene a contatto con il metallo, può dissipare il calore.
- La verniciatura a polvere conferisce inoltre alla superficie un caratteristico aspetto testurizzato che sarà visibile sulle stampe.
- La superficie testurizzata nasconde la maggior parte dei danni meccanici causati dagli strumenti.
- Solo la parte superiore delle piccole protrusioni può essere graffiata e non lascia segni sulla parte inferiore del modello.
Dati tecnici salienti
- Resistente ai graffi, difficile da danneggiare
- Trasferisce la texture alle stampe.
- Le stampe si staccano automaticamente quando la lastra di stampa si raffredda.
- Utilizzo di colla non richiesto per PETG
- Il primo strato può essere compresso con maggiore forza rispetto ai fogli lisci.
Limiti tecnici
- Le stampe in PLA con un'area di contatto piccola possono richiedere l'aggiunta di un brim.
- Le stampe in PLA più grandi possono deformarsi.
- Se si dispone anche di una lastra di stampa PEI liscia, è necessario regolare l'impostazione Live Adjust Z (Regolazione Z in tempo reale).
- Non pulire mai con acetone.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.