Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lastre di stampa per nylon PA in di acciaio verniciato a polvere per la serie Prusa XL
Lastre di stampa per nylon PA in acciaio verniciato a polvere sui due lati per Original Prusa XL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Panoramica
- Piano riscaldato con magneti incorporati in grado di resistere alle alte temperature
- Questi magneti mantengono in posizione le lastre di stampa in acciaio removibili.
- Ideale per la stampa del PLA, offre eccellenti proprietà adesive per quasi tutti i materiali.
- Lastra di stampa appositamente sviluppata per la stampa di filamenti a base di poliammide
- I materiali di tipo PA generalmente aderiscono meno bene alle lastre di stampa con finitura testurizzata o satinata. Questa lastra di stampa è dotata di uno speciale trattamento superficiale che aumenta l'adesione ed è ideale per i materiali in PA.
Vantaggi
- Ideale per materiali a base di poliammide
- Utilizzo di colla non necessario
- Pulizia con sola acqua
Svantaggi
- Adatto solo per materiali a base di poliammide e PETG; altri materiali tendono ad allentarsi durante la stampa.
- Rischio di danni con IPA e acetone
Attenzione!
La superficie di questa lastra di stampa deve essere pulita solo con acqua. L'uso di pulitori comuni come IPA o acetone determina una rapida degradazione della superficie. Non è più necessario o consigliato l'utilizzo di colla. Per pulire le aree rivestite di grasso, utilizzare acqua pulita con una goccia di detersivo per stoviglie.
A causa delle temperature a cui la lastra di stampa viene esposta durante la stampa, la sua superficie diventa progressivamente più lucida o può sviluppare macchie opache. Questa variazione visiva non influisce negativamente sulle proprietà di stampa e non è considerata un motivo per una richiesta di rimborso in garanzia.
Con Original Prusa XL, l'usura della lastra di stampa per nylon PA è particolarmente evidente nei punti di misurazione Z, in cui l'ugello lascia segni visibili sulla superficie. Ciò non ha alcun effetto sull'aderenza della superficie o sulle prestazioni di stampa complessive.
I materiali di consumo come le lastre di stampa PEI (lisce, testurizzate, nylon ecc.) sono escluse dalla garanzia, in quanto i rivestimenti sono progettati per assottigliarsi nel tempo. La garanzia è comunque valida in caso di guasto dovuto a difetti di materiale o fabbricazione. Inoltre, la garanzia non copre danni estetici, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, graffi, ammaccature, crepe e altri difetti estetici. Solo le lastre di stampa difettose all'arrivo sono coperte dalla garanzia.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.