Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lastre di stampa per nylon PA in di acciaio verniciato a polvere per la serie PRUSA XL

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lastre di stampa per nylon PA in di acciaio verniciato a polvere per la serie PRUSA XL

Lastra di stampa per nylon PA in acciaio per molle verniciato a polvere sui due lati, per Original PRUSA XL

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Panoramica


  • Piano riscaldato fornito con magneti incorporati in grado di resistere a temperature più alte

  • Questi magneti mantengono in posizione le lastre di stampa in acciaio per molle smontabili.

  • Lastra di stampa appositamente sviluppata per la stampa di filamenti a base di poliammide

  • I materiali di tipo PA generalmente aderiscono meno bene alle lastre con finitura testurizzata o satinata. Questa lastra è dotata di uno speciale trattamento superficiale che aumenta l'adesione ed è ideale per i materiali in PA.


Vantaggi


  • Adatta per materiali a base di poliammide (PA) e PETG

  • Utilizzo di colla non necessario

  • Pulizia con sola acqua


Svantaggi


  • Adatta solo per materiali a base di poliammide e PETG. Altri materiali tendono ad allentarsi durante la stampa.

  • L'uso di IPA e acetone può danneggiare la lastra di stampa.
Indicazione

Attenzione!


La superficie di questa lastra di stampa deve essere pulita solo con acqua. L'uso di agenti comuni come IPA o acetone determina una rapida degradazione della superficie. Non è più necessario o consigliato l'utilizzo di colla. Per pulire le aree rivestite di grasso, utilizzare acqua pulita con una goccia di detersivo per stoviglie.



A causa delle temperature a cui la lastra di stampa viene esposta durante la stampa, la sua superficie diventa progressivamente più lucida o può sviluppare macchie opache. Questa variazione visiva non influisce negativamente sulle proprietà di stampa e non è considerata un motivo per una richiesta di rimborso in garanzia.



Con Original PRUSA XL, l'usura della lastra per nylon PA è particolarmente evidente nei punti di misurazione Z, in cui l'ugello lascia segni visibili sulla superficie. Ciò non ha alcun effetto sull'aderenza della superficie o sulle prestazioni di stampa complessive.

I materiali di consumo come le lastre di stampa PEI (lisce, testurizzate, nylon ecc.) sono escluse dalla garanzia, in quanto i rivestimenti sono progettati per assottigliarsi nel tempo. La garanzia è comunque valida in caso di guasto dovuto a difetti di materiale o fabbricazione. Inoltre, la garanzia non copre danni estetici, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, graffi, ammaccature, crepe e altri difetti estetici. Solo le lastre di stampa difettose all'arrivo sono coperte dalla garanzia.