Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lastra di stampa di acciaio verniciata a polvere testurizzata per Prusa MK4S CORE One

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lastra di stampa di acciaio verniciata a polvere testurizzata per Prusa MK4S CORE One

Lastra in acciaio verniciata a polvere PEI testurizzata sui due lati per Original Prusa MK4S e CORE One

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Panoramica


  • Piano riscaldato con magneti incorporati in grado di resistere alle alte temperature

  • Questi magneti mantengono in posizione le lastre di stampa in acciaio removibili.

  • Il metallo verniciato a polvere rende molto difficile danneggiare la lastra di stampa.

  • Se un ugello caldo viene a contatto con il metallo, può dissipare il calore.

  • La verniciatura a polvere conferisce inoltre alla superficie un caratteristico aspetto testurizzato che sarà visibile sulle stampe.

  • La superficie testurizzata nasconde la maggior parte dei danni meccanici causati dagli strumenti.

  • Solo la parte superiore delle piccole protrusioni può essere graffiata e non lascia segni sulla parte inferiore del modello.


Vantaggi


  • Resistente ai graffi, difficile da danneggiare

  • Trasferisce la texture alle stampe.

  • Le stampe si staccano automaticamente quando il foglio si raffredda.

  • Utilizzo di colla non richiesto per PETG

  • Il primo strato può essere compresso con maggiore forza rispetto alle lastre lisce.


Svantaggi


  • Le stampe in PLA con un'area di contatto piccola possono richiedere l'aggiunta di un brim.

  • Le stampe in PLA più grandi possono deformarsi.

  • Se si dispone anche di una lastra PEI liscia, è necessario regolare l'impostazione Live Adjust Z (Regolazione Z in tempo reale).

  • Non pulire mai con acetone.