Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lastra in caucciù FLEXEN® Plus

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lastra in caucciù FLEXEN® Plus

Low smoke density, flame-retardant

  • Materiale: Espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica
  • Colore: Nero
  • Larghezza: 1 m
  • Temperatura d'esercizio min/max: -50 a 85 °C
  • Conducibilità termica λ: 0.035 W/(m*K)
  • Condizioni per conducibilità termica λ: a 20°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Valore fattore di resistenza min alla diffusione del vapore acqueo µ: 10000
  • Condizioni di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: in conformità alla norma DIN EN 13469/DIN EN 12667
  • Classe prodotti per l'edilizia, piastra: B-s3, d0
  • Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: conforme alla norma DIN EN 13501

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore materiale isolante x lunghezza Materiale Colore Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
5258800006
6 mm x 18 m Espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica Nero 1 m
18 m2
5258800010
10 mm x 10 m Espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica Nero 1 m
10 m2
5258800013
13 mm x 8 m Espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica Nero 1 m
8 m2
5258800019
19 mm x 6 m Espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica Nero 1 m
6 m2
5258800025
25 mm x 4 m Espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica Nero 1 m
4 m2
5258800032
32 mm x 3 m Espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica Nero 1 m
3 m2
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
  • Bassa conducibilità termica

  • Elevata resistenza alla diffusione del vapore

  • Molto flessibile