Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere per alte temperature per Prusa serie HT90

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere per alte temperature per Prusa serie HT90

La lastra di stampa per alte temperature in acciaio verniciato a polvere per la serie Prusa Pro HT90 è ideale per materiali difficili, come PEEK, PEEK-CF, PEI, PEKK e PPSU.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Panoramica prodotti


  • Piano riscaldato fornito con magneti incorporati in grado di resistere alle alte temperature

  • Questi magneti mantengono in posizione le lastre di stampa in acciaio removibili.

  • Ideale per la stampa del PLA, offre eccellenti proprietà adesive per quasi tutti i materiali.

  • Lastra di stampa appositamente sviluppata per la stampa di filamenti a base di poliammide

  • I materiali di tipo PA generalmente aderiscono meno bene alle lastre di stampa con finitura testurizzata o satinata. Questa lastra di stampa è dotata di uno speciale trattamento superficiale che aumenta l'adesione ed è ideale per i materiali in PA.


Dati tecnici salienti


  • Adatto per la stampa di materiali ad alta temperatura

  • Trasferisce la texture alle stampe.

  • Impostazione Live Adjust Z (Regolazione Z in tempo reale) più flessibile

  • Pulizia con sola acqua


Limiti tecnici


  • Strato adesivo richiesto (Magigoo HT)

  • Non adatto per materiali a basse temperature, come PLA e PETG

  • Rischio di danni con IPA e acetone


Panoramica dei materiali idonei


  • PEEK

  • PEEK-CF

  • PEEK-GF

  • PEI 1010

  • PEI 9085

  • PEI-CFPEKK

  • PEKK-CF

  • PES

  • PPSU

  • PSU
Indicazione

Attenzione!


La superficie di questa lastra di stampa deve essere pulita solo con acqua. L'uso di pulitori comuni come IPA o acetone determina una rapida degradazione della superficie. Non è più necessario o consigliato l'utilizzo di colla. Per pulire le aree rivestite di grasso, utilizzare acqua pulita con una goccia di detersivo per stoviglie.


A causa delle temperature a cui la lastra di stampa viene esposta durante la stampa, la sua superficie diventa progressivamente più lucida o può sviluppare macchie opache. Questa variazione visiva non influisce negativamente sulle proprietà di stampa e non è considerata un motivo per una richiesta di rimborso in garanzia.


Con Original Prusa HT90, l'usura della piastra di stampa per nylon PA è particolarmente evidente nei punti di misurazione Z, in cui l'ugello lascia segni visibili sulla superficie. Ciò non ha alcun effetto sull'aderenza della superficie o sulle prestazioni di stampa complessive.

I materiali di consumo come le lastre di stampa PEI (lisce, testurizzate, nylon ecc.) sono escluse dalla garanzia, in quanto i rivestimenti sono progettati per assottigliarsi nel tempo. La garanzia è comunque valida in caso di guasto dovuto a difetti di materiale o fabbricazione. Inoltre, la garanzia non copre danni estetici, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, graffi, ammaccature, crepe e altri difetti estetici. Solo le lastre di stampa difettose all'arrivo sono coperte dalla garanzia.