Lavaggio occhi con soluzione fisiologica
I prodotti per il lavaggio oculare devono essere disponibili in tutte quelle realtà lavorative in cui è possibile che si verifichino incidenti di varia natura. Si utilizzano per il lavaggio degli occhi in caso in cui tale parte del corpo entri in contatto accidentalmente con sostanze organiche di vario genere, sostanze inorganiche (quali metalli, terra, polvere o detriti in senso generale) o sostanze chimiche. La soluzione lavaggio oculare serve appunto per allontanare dagli occhi queste sostanze estranee, che possono causare irritazioni o danni, anche gravi. Per l’utilizzo dei prodotti per il lavaggio oculare è importante seguire le istruzioni indicate sulla confezione, in modo da evitarne un uso improprio.
A questa pagina forniamo agli addetti alla sicurezza, in cantiere o in azienda, tutto ciò che serve per avere a disposizione tutto ciò che serve per effettuare un lavaggio occhi adeguato alle specifiche situazioni. La soluzione per il risciacquo oculare è costituita da un flacone da 00 nl di soluzione salina sterile. Questo prodotto ha un tempo di stoccaggio di 36 mesi, trascorso il quale è importante sostituire il flacone, in modo da utilizzare sempre per il lavaggio occhi soluzione fisiologica sterile e non alterata dal trascorrere del tempo. Il tappo del flacone è ergonomico, perfetto per il lavaggio oculare; il flacone è particolarmente adatto per l’uso sul luogo di lavoro e per la ricarica di cassette di primo soccorso montate a parete. Il flacone spray per lavaggio oculare offre le medesime funzionalità del prodotto precedente, perfetta non solo per le officine a per il settore industriale, ma anche in mobilità. La confezione in bomboletta è infatti utilizzabile per il lavaggio occhi con soluzione fisiologica ovunque, essendo comodamente trasportabile, o anche conservabile in una cassetta di primo soccorso portatile.
Solitamente nelle officine e nel settore industriale si predispone un kit per il lavaggio oculare da parete, contenente un doppio flacone di soluzione per lavaggio oculare. In questo modo è possibile avere sempre a disposizione il collirio per lavaggio occhi, anche nel caso in cui uno dei due flaconi sia già stato utilizzato. La stazione per lavaggio occhi che proponiamo a questa pagina del nostro store contiene due flaconi da 500 ml di soluzione lavaggio oculare a base di soluzione sterile di cloruro di sodio, insieme con un kit per il fissaggio a muro e uno specchio per l’uso autonomo del prodotto. Ricordiamo che tutti i prodotti per il lavaggio oculare presenti a questa pagina rispondono alle normative di legge. Inoltre alla pagina dedicata al pronto soccorso sono disponibili cassette e accessori vari.