Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lavagna bianca
Lavagna bianca - 1
Lavagna bianca - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lavagna bianca

Grazie alla superficie liscia e magnetica, la lavagna magnetica è una piattaforma ideale per organizzare appunti e documenti in ambienti come officine e uffici.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Superficie liscia e magnetica


  • Gli appunti a breve e lungo termine possono essere scritti e cancellati senza lasciare traccia.

  • Con magneti e tasche di identificazione magnetiche per fissare a lungo documenti e informazioni.


Diverse finiture delle superfici per diverse applicazioni


  • Le superfici verniciate sono adatte per note a breve termine, le superfici smaltate per note a lungo termine.

  • La superficie smaltata è particolarmente resistente ai graffi, durevole e rispettosa dell'ambiente. Offre la resistenza e l'elasticità del metallo combinate alla durezza e alla resistenza tipiche di una superficie in vetro. La superficie è facile da pulire, resistente ad acidi, alcali e alla corrosione


  • Pulizia: cancellabile con panno asciutto, pulire regolarmente con i detergenti Würth consigliati.
Indicazione

Per un utilizzo ottimale a lungo termine, si consiglia di effettuare una pulizia regolare con un detergente Würth. Utilizzare solo pennarelli per lavagna a secco, non pennarelli permanenti.

Area di applicazione