Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lavagna bianca
Grazie alla superficie liscia e magnetica, la lavagna magnetica è una piattaforma ideale per organizzare appunti e documenti in ambienti come officine e uffici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Superficie liscia e magnetica
- Le note a breve e lungo termine possono essere scritte e cancellate senza lasciare traccia.
- Con magneti e tasche di identificazione magnetiche per fissare a lungo documenti e informazioni.
Diverse finiture delle superfici per diverse applicazioni
- Le superfici verniciate sono adatte per note a breve termine, le superfici smaltate per note a lungo termine.
- La superficie smaltata è particolarmente resistente ai graffi, durevole e rispettosa dell'ambiente. Offre la resistenza e l'elasticità del metallo combinate alla durezza e alla resistenza tipiche di una superficie in vetro. La superficie è facile da pulire, resistente ad acidi, alcali e alla corrosione.
Pulizia
Cancellabile con panno asciutto, pulire regolarmente con i detergenti Würth raccomandati.
Fissaggio
Di facile installazione, una volta completato il fissaggio, è possibile utilizzare lo speciale elemento eccentrico per una comoda regolazione fino a 6 mm.
Prodotto di qualità
Made in Germany
Per un utilizzo ottimale a lungo termine, si consiglia di effettuare una pulizia regolare con un detergente Würth. Utilizzare solo pennarelli per lavagna a secco, non pennarelli permanenti.
Per presentazioni a breve termine di appunti o brainstorming di argomenti aziendali, nonché per la visualizzazione di informazioni e documenti importanti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.