Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per le mani Plus
Detergente mani per sporco tenace e ostinato con abrasivi naturali di perlite. Per dispenser, art. n. 0891901
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con un rapporto equilibrato tra potere pulente e protezione ottimale della pelle
- pH-neutro
- Senza solventi e sapone
- Dermatologicamente testato
- Rimuove odori organici e impurità
- Senza alcali e siliconi
- Evita l'intasamento dello scarico
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Avvertenze: Non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime). Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Per la pulizia di sporco tenace, quali olio, grasso, grafite, polvere metallica, fuliggine, lubrificanti e altre impurità ostinate. Rimuove odori organici e impurità.
Applicare una noce di prodotto sulle mani sporche, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino all’eliminazione dello sporco. Se necessario, aggiungere dell'acqua e lavare di nuovo accuratamente. Poi risciacquare bene.
In caso di contatto accidentale con gli occhi risciacquare abbondantemente con acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.