Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Brasatura dolce

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Brasatura dolce

Contenente piombo in conformità alla norma DIN EN ISO 9453

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Indicazione materiale Temperatura di fusione min Temperatura di fusione max Forma Numero UI
Prezzo/UI
0982111
S-Pb74Sn25Sb1 185 °C 263 °C Barra piatta
09821
S-Pb75Sn25 183 °C 245 °C Barra triangolare
1 pz.
098230
S-Pb70Sn30 183 °C 255 °C Barra triangolare
09823
S-Pb60Sn40 183 °C 235 °C Barra triangolare
098235
S-Pb65Sn35 183 °C 245 °C Barra triangolare
098236
S-Sn60Pb40 183 °C 190 °C Barra triangolare
1 pz.
098237
S-Pb50Sn50 183 °C Barra triangolare
1 pz.
098231035
Rettangolare
10 pz.
098232050
Rettangolare
10 pz.
098231050
Rettangolare
10 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display