Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lega per brasatura dolce senza piombo Filo di apporto per elettronica n. 1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lega per brasatura dolce senza piombo Filo di apporto per elettronica n. 1

Conformità alla normativa RoHS

  • Peso contenuto: 250 g
  • Indicazione materiale: S-Sn99.3Cu0.7
  • Norma EN: 29454-1
  • Composizione lega per brasatura Cu (% peso): 0.7 %
  • ISO: 9453
  • Composizione lega per brasatura Sn (% peso): 99.3 %
  • Temperatura di lavorazione min/max: 350 a 450 °C
  • Temperatura di lavorazione min: 350 °C
  • Temperatura di lavorazione max: 450 °C
  • Temperatura di fusione min: 227 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro filo Peso contenuto Indicazione materiale Norma EN Numero UI
Prezzo/UI
09871113
1 mm 250 g S-Sn99.3Cu0.7 29454-1
09871133
1,5 mm 250 g S-Sn99.3Cu0.7 29454-1

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • Conformità alla normativa RoHS

  • S-Sn99,3Cu0,7 a norma DIN EN ISO 9453

  • Composizione del flussante a norma DIN EN 29454.1, 1.1.2.B, con attivatori organici e privo di alogeni

  • Temperatura di esercizio: 350-450°C

  • Zona di fusione: 227°C