Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lega per brasatura dolce senza piombo Filo di apporto per elettronica n. 10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Conformità alla normativa RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 a norma DIN EN ISO 9453
- Composizione del flussante a norma DIN EN 29454.1, 1.1.2.B, con attivatori organici e privo di alogeni
- Temperatura di esercizio: 350-450°C
- Zona di fusione: 227°C
Saldatura fine, ingegneria delle telecomunicazioni, componenti elettronici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.