Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Metallo di apporto per brasatura N. 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg
- Diametro filo x lunghezza: 2,0 x 500 mm
- Peso contenuto: 1 kg
- Temperatura di fusione min/max: 650 a 810 °C
- Composizione lega per brasatura Ag (% peso): 2 %
- Composizione lega per brasatura Cu (% peso): 91.8 %
- Composizione lega per brasatura P (% peso): 6.2 %
- DIN: 8513
- ISO: 3677
- Indicazione materiale: B-Cu92PAg
- Norma EN: 1044
- Lunghezza: 500 mm
- Diametro filo: 2 mm
- Temperatura di fusione min: 650 °C
- Temperatura di fusione max: 810 °C
- Contiene fondente: No
- Temperatura di esercizio: 710 °C
- Peso prodotto (per pezzo): 1022 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la saldatura senza fondente di rame/connessioni in rame negli impianti di petrolio, gas e gas liquido e negli impianti di riscaldamento e acqua potabile con tubi di dimensioni superiori a 28 x 1,5 mm. Quando si salda l'ottone o il bronzo rosso, deve essere utilizzato un ulteriore fondente.
- Temperatura di lavorazione: 710°C
- Zona di fusione: 650-810°C
La saldatura non contiene fondente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.