Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lega per brasatura ottone n. 95 F

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lega per brasatura ottone n. 95 F

DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu 60Zn(Si) (Mn), con nucleo fondente in conformità alla norma DIN EN 1045 - FH 21

  • Diametro filo x lunghezza: 2,5 x 500 mm
  • Peso contenuto: 2,5 kg
  • Temperatura di fusione min/max: 890 a 900 °C
  • Composizione lega per brasatura Cu (% peso): 61 %
  • DIN: 8513
  • ISO: 3677
  • Indicazione materiale: B-Cu60Zn(Si)(Mn)
  • Norma EN: 1044
  • Lunghezza: 500 mm
  • Diametro filo: 2,5 mm
  • Temperatura di fusione min: 890 °C
  • Temperatura di fusione max: 900 °C
  • Contiene fondente: Sì
  • Temperatura di esercizio: 900 °C
  • Peso prodotto (per pezzo): 2592 g
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
Cod. art. Diametro filo x lunghezza Peso contenuto Temperatura di fusione min/max Composizione lega per brasatura Cu (% peso) Numero UI
Prezzo/UI
09875952
2,5 x 500 mm 2,5 kg 890 a 900 °C 61 %
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
  • Per la brasatura/saldobrasatura di rame, nichel, acciaio e per la saldatura di ottone e bronzo

  • Temperatura di esercizio: 900°C

  • Zona di fusione: 890-900°C