Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Metallo di apporto per brasatura del rame N. 94 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P
- Diametro filo x lunghezza: 2,0 x 500 mm
- Peso contenuto: 1 kg
- Temperatura di fusione min/max: 710 a 880 °C
- Composizione lega per brasatura Cu (% peso): 93.8 %
- Composizione lega per brasatura P (% peso): 6.2 %
- DIN: 8513
- Indicazione materiale: B-Cu94P
- Norma EN: 1044
- Lunghezza: 500 mm
- Diametro filo: 2 mm
- Temperatura di fusione min: 710 °C
- Temperatura di fusione max: 880 °C
- Contiene fondente: No
- Temperatura di esercizio: 730 °C
- Peso prodotto (per pezzo): 1053 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la saldatura senza fondente di rame/connessioni in rame negli impianti di petrolio, gas e gas liquido e negli impianti di riscaldamento e acqua potabile con tubi di dimensioni superiori a 28 x 1,5 mm. Quando si salda l'ottone o il bronzo rosso, deve essere utilizzato un ulteriore fondente.
- Temperatura di lavorazione: 730°C
- Zona di fusione: 710-880°C
La lega non contiene fondente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.